LIVE皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)

LIVE皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) - 大阪魂LIVE皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) - 大阪魂
種類LIVE皿小頭寸法D(mm)6
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417362224×101パック(20個)SUS410皿小頭10M4
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
417362314×131パック(20個)SUS410皿小頭13M4
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
417362474×161パック(17個)SUS410皿小頭16M4
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
417362564×191パック(17個)SUS410皿小頭19M4
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
417362654×251パック(15個)SUS410皿小頭25M4
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1000:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする