大阪魂
ピアスPAN (SUS305/ブラック)(パック品)
ねじの呼び
M4
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法d(mm)
3.99~4.15
寸法D(mm)
7.78~8.17
頭部形状
PAN
寸法I(mm)
全ネジ
寸法d3(mm)
3.38~3.43
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
材質
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41729362
4×13
1パック(10個)
13
SUS305
ブラック
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41729371
4×16
1パック(8個)
16
SUS305
ブラック
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41729387
4×19
1パック(8個)
19
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください