曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパ

スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパ - ワゴジャパン
(1件のレビュー)
ライトグレー定格電流(A)14
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418585912000-4041個
オープン
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
571279642000-4081パック(25個)
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
571319632000-4091パック(25個)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
574150252000-4071パック(25個)
オープン
6,598
7,258(税込)
86日以内出荷
返品不可
418586162000-4071個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418586252000-4081個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418586342000-4091個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418585732000-4021個
オープン
取扱い終了
418585822000-4031個
オープン
取扱い終了
418586072000-4051個
オープン
取扱い終了
418586432000-4101個
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418586162000-407574150252000-4072000-407 スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパン 57415025スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
6,598
税込7,258
内容量に違いがあります
418586252000-408571279642000-408画像準備中スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
7,498
税込8,248
内容量に違いがあります
418586342000-409571319632000-409画像準備中スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
7,998
税込8,798
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41858591
2024-07-01
用途: 電気制御盤の配線用
株式会社ユーエス

渡り線での接続が不要になるので作業の効率が良くなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする