曜日別特売

半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズ

半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズ - ワゴジャパン
ライトグレーピッチ(mm)5定格電圧(V)250
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126704721-439/001-0001パック(100個)912
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126713721-432/001-0001パック(200個)212
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126765721-134/001-0001パック(200個)416
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126774721-133/001-0001パック(200個)316
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131306721-434/001-0001パック(200個)412
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131559721-435/001-0001パック(200個)512
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41868346721-133/001-0001個316
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868355721-134/001-0001個416
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868364721-135/001-0001個516
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868373721-136/001-0001個616
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868407721-432/001-0001個212
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868416721-434/001-0001個412
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868425721-435/001-0001個512
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868434721-439/001-0001個912
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41868346721-133/001-00057126774721-133/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズワゴジャパン1パック(200個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります
41868355721-134/001-00057126765721-134/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズワゴジャパン1パック(200個)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります
41868364721-135/001-00024770604721-135/001-000721-135/001-000 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズ ワゴジャパン 24770604半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズワゴジャパン1箱(200個)
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41868373721-136/001-00024770613721-136/001-000721-136/001-000 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズ ワゴジャパン 24770613半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズワゴジャパン1箱(100個)
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41868407721-432/001-00057126713721-432/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズワゴジャパン1パック(200個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります
41868416721-434/001-00057131306721-434/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズワゴジャパン1パック(200個)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります
41868425721-435/001-00057131559721-435/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズワゴジャパン1パック(200個)
45,980
税込50,578
内容量に違いがあります
41868434721-439/001-00057126704721-439/001-000画像準備中半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 721シリーズワゴジャパン1パック(100個)
41,980
税込46,178
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする