曜日別特売

スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズ

スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127429233-5241パック(20個)24P2.54オレンジ
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127438233-5161パック(25個)16P2.54オレンジ
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127447233-5121パック(35個)12P2.54オレンジ
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136583233-5031パック(125個)3P2.54オレンジ
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41869091233-5031個3P2.54オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869107233-5121個12P2.54オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869116233-5161個16P2.54オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869125233-5241個24P2.54オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869073233-2021個2P2.5グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
41869082233-2121個12P2.5グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41869091233-50357136583233-503画像準備中スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズワゴジャパン1パック(125個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
41869107233-51257127447233-512画像準備中スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズワゴジャパン1パック(35個)
31,980
税込35,178
内容量に違いがあります
41869116233-51657127438233-516画像準備中スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズワゴジャパン1パック(25個)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります
41869125233-52457127429233-524画像準備中スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズワゴジャパン1パック(20個)
33,980
税込37,378
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする