曜日別特売

スプリング式基板用端子台 基板用端子台 操作レバー付 234シリーズ

スプリング式基板用端子台 基板用端子台 操作レバー付 234シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4グレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127413234-2121パック(35個)12P
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132593234-2061パック(70個)6P
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
41869134234-2061個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869143234-2121個12P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41869134234-20657132593234-206画像準備中スプリング式基板用端子台 基板用端子台 操作レバー付 234シリーズワゴジャパン1パック(70個)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります
41869143234-21257127413234-212画像準備中スプリング式基板用端子台 基板用端子台 操作レバー付 234シリーズワゴジャパン1パック(35個)
31,980
税込35,178
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする