ワゴジャパン
スプリング式1線プリント基板用端子台 805シリーズ
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
8P
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(IEC)(A)
17.5
定格電流(UL)(A)
B:15/C:10/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
ピン形式
千鳥
適合電線径
0.2-1.5sq
AWG
24-16
操作
ボタン有り
ピン数(ピン)
1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57126266
805-108
1パック(40個)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41869956
805-108
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください