曜日別特売

ドライバ(端子台及びコネクタ用)

ドライバ(端子台及びコネクタ用) - ワゴジャパン
(4件のレビュー)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41872503210-119SB2.5×0.4-
オープン
349
384(税込)
当日出荷
41872512210-120J3.5×0.5-
オープン
取扱い終了
41872521210-121J5.5×0.8-
オープン
取扱い終了
返品不可
41872537210-258J3.5×0.5-
オープン
取扱い終了
41872546210-350/013.5×0.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
41872555210-6573.5×0.510.15
オープン
取扱い終了
41872564210-6583.5×0.510.15
オープン
取扱い終了
30827694210-657J3.5×0.5-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30827694
2021-06-03
用途: ワゴ870シリーズの結線
その他業種

3mmだとちょっと太いんですかね、すんなり入らない事があります。
グリップサイズは見た目以上に大きい感じ。力は掛かりますが、隣接箇所を同時に開けようとすると盛大に干渉します。

対象商品 : 41872555
2021-04-23
用途: ケーブルの抜き差し
建設業・工事業

持ち手がもう少し持ちやすくならないか検討して下さい。

対象商品 : 41872503
2019-01-15
用途: お客様にあげる為
テイ シークェンス建設業・工事業

オムロンのP2RF-08-PU等を使った盤納入の際、お客様に差し上げる用として最適です。

対象商品 : 41872564
2018-01-20
用途: 電線のワゴ端子結線時
製造業

ワゴ端子の結線時に使用していますが、幅が3㎜あり少し幅広ですので、2.5㎜幅が最適だと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする