曜日別特売

絶縁カラー付フェルール

絶縁カラー付フェルール - ワゴジャパン絶縁カラー付フェルール - ワゴジャパン絶縁カラー付フェルール - ワゴジャパン絶縁カラー付フェルール - ワゴジャパン絶縁カラー付フェルール - ワゴジャパン絶縁カラー付フェルール - ワゴジャパン絶縁カラー付フェルール - ワゴジャパン
(11件のレビュー)
種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
全40種類を絞り込む
寸法L(mm)
適合電線範囲 撚線(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
適合電線範囲 撚線(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41872713216-2011パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンホワイト32.51.113.580.522/20
オープン
839
923(税込)
当日出荷
41872765216-3021パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンターコイズ2.520.812.580.3424/22
オープン
839
923(税込)
当日出荷
41872792216-2021パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレングレー3.32.81.31480.7520/18
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41872801216-2421パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレングレー3.32.81.316100.7520/18
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41872695216-2211パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンホワイト32.51.111.560.522/20
オープン
取扱い終了
41872704216-3211パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンイエロー2.520.810.560.2524
オープン
取扱い終了
41872722216-3011パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンイエロー2.520.812.580.2524
オープン
取扱い終了
41872731216-2411パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンホワイト32.51.115.5100.522/20
オープン
取扱い終了
41872747216-3221パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンターコイズ2.520.810.560.3424/22
オープン
取扱い終了
41872756216-2611パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンホワイト32.51.117.5120.522/20
オープン
取扱い終了
41872774216-201J1パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンホワイト3.531.113.580.522/20
オープン
取扱い終了
41872783216-2221パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレングレー3.32.81.31260.7520/18
オープン
取扱い終了
41872817216-2621パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレングレー3.32.81.318120.7520/18
オープン
取扱い終了
41872826216-2231パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンレッド3.631.512.56118
オープン
取扱い終了
返品不可
41872835216-2031パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンレッド3.631.514.58118
オープン
取扱い終了
41872844216-2431パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンレッド3.631.516.510118
オープン
取扱い終了
41872853216-2631パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンレッド3.631.518.512118
オープン
取扱い終了
41872862216-203J1パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンレッド43.41.5148118
オープン
取扱い終了
返品不可
41872871216-2241パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンブラック43.41.812.561.516
オープン
取扱い終了
返品不可
41872887216-2041パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンブラック43.41.814.581.516
オープン
取扱い終了
41872896216-2441パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンブラック43.41.816.5101.516
オープン
取扱い終了
41872905216-2641パック(100個)フェルール本体材質:電気銅、錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンブラック43.41.818.5121.516
オープン
取扱い終了
41872914216-2841パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンブラック43.41.824.5181.516
オープン
取扱い終了
返品不可
41872923216-2051パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンイエロー4.23.62.0514.582.0814
オープン
取扱い終了
41872932216-2061パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンブルー4.84.22.31582.514
オープン
取扱い終了
41872941216-2461パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンブルー4.84.22.317102.514
オープン
取扱い終了
41872957216-2661パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンブルー4.84.22.319122.514
オープン
取扱い終了
41872966216-2861パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンブルー4.84.22.325182.514
オープン
取扱い終了
返品不可
41872975216-2071パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレングレー5.44.82.917.510412
オープン
取扱い終了
41872984216-2671パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレングレー5.44.82.92012412
オープン
取扱い終了
41872993216-2871パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレングレー5.44.82.92618412
オープン
取扱い終了
41873002216-2081パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンイエロー6.86.23.62012610
オープン
取扱い終了
41873011216-2881パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンイエロー6.86.23.62618610
オープン
取扱い終了
返品不可
41873027216-2091パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンレッド8.17.54.62112108
オープン
取扱い終了
41873036216-2891パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンレッド8.17.54.62718108
オープン
取扱い終了
41873045216-2101パック(100個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンブルー9.68.862918166
オープン
取扱い終了
41873054216-2111パック(50個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンイエロー12117.53118254
オープン
取扱い終了
返品不可
41873063216-2121パック(50個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンレッド13.512.58.53218352
オープン
取扱い終了
返品不可
41873072216-2131パック(25個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンブルー16.21510.54125501/0
オープン
取扱い終了
返品不可
41873081216-2141パック(25個)フェルール本体材質:電気銅, 錫メッキ/絶縁カラー材質:ポリプロピレンイエロー17.21612.73720702/0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 電気配線用
株式会社ソフトウェア研究所

類似品を使用していましたが、コスト的に使えるか試しに購入。
今のところ問題ないようです。

対象商品 : 41872747
2022-11-01
用途: 機器接続時
サービス業

機器の接続に必要不可欠になり、今まで(数回・数種類)購入し使用しております。それまではケーブルを直接挟み込んで接続しておりましたが、安全性に欠け仕上がりも良くなく、いろいろと模索し、この端子を見つけることができました。私の場合、扱う線種が多いので、一度に多くの種類が調達できるのはありがたいです。この端子を使用するようになってからは、見栄えも良く、安心して接続できるようになりました。圧着工具は必須なので、一緒に購入すると万全です。購入時の注意としては、線径・絶縁部分の径・端子部分の長さ等かな。

1が参考にしています
対象商品 : 41872704
2022-06-01
用途: 測定器具への挿入端子
製造業

1mmφの穴が開いている測定器具への電線の挿入に使っています。圧着後のサイズがぴったり合います。

対象商品 : 41872792
2020-12-10
用途: リレーボードへの配線
サービス業

つかみやすい。フェニックスに合うので問題なかった。次は短絡用の二股を考えている。

1が参考にしています
対象商品 : 41872756
2020-11-22
用途: シーケンサーの配線用
有限会社昭和自動機器

12mmのサイズが他店は見つからず大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41872704
2020-04-14
用途: ワイヤー端末加工処理

バラ線の端末処理でハンダをいちいち流すより遥かに手間を省けます。

2019-05-21
用途: 機内配線
有限会社山元電装

より線太さ0.25適合の(被覆黄色)、長さ10ミリのものもラインナップしていただけると大変助かります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 41872713
2019-03-21
用途: 機械の改造工事
製造業

特に問題なく使用できました。
1度に全てのフェルールを使用するわけではないので、袋にチャックがあると便利かと思います。
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
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする