絶縁カラー無しフェルール

絶縁カラー無しフェルール - ワゴジャパン
(3件のレビュー)

電線の先端のみを端子加工できます。

種類裸圧着端子端子形状棒端子
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
適合電線範囲 撚線(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41873221216-1511パック(100個)1.70.7550.2524
オープン
取扱い終了
41873237216-1311パック(100個)1.70.7570.2524
オープン
取扱い終了
返品不可
41873246216-1521パック(100個)1.80.8550.3424/22
オープン
取扱い終了
返品不可
41873255216-1321パック(100個)1.80.8570.3424/22
オープン
取扱い終了
41873264216-1211パック(100個)2.1160.522/20
オープン
取扱い終了
41873273216-1011パック(100個)2.1180.522/20
オープン
取扱い終了
41873282216-1411パック(100個)2.11100.522/20
オープン
取扱い終了
返品不可
41873291216-1221パック(100個)2.31.260.7520/18
オープン
取扱い終了
41873307216-1021パック(100個)2.31.280.7520/18
オープン
取扱い終了
41873316216-1421パック(100個)2.31.2100.7520/18
オープン
取扱い終了
返品不可
41873325216-1621パック(100個)2.31.2120.7520/18
オープン
取扱い終了
返品不可
41873334216-1231パック(100個)2.51.46118
オープン
取扱い終了
41873343216-1031パック(100個)2.51.48118
オープン
取扱い終了
41873352216-1431パック(100個)2.51.410118
オープン
取扱い終了
返品不可
41873361216-1631パック(100個)2.51.412118
オープン
取扱い終了
返品不可
41873377216-1241パック(100個)2.81.761.516
オープン
取扱い終了
41873386216-1041パック(100個)2.81.781.516
オープン
取扱い終了
41873395216-1441パック(100個)2.81.7101.516
オープン
取扱い終了
41873404216-1641パック(100個)2.81.7121.516
オープン
取扱い終了
41873413216-1051パック(100個)32102.0814
オープン
取扱い終了
41873422216-1061パック(100個)3.42.2102.514
オープン
取扱い終了
41873431216-1661パック(100個)3.42.2122.514
オープン
取扱い終了
返品不可
41873447216-1071パック(100個)42.810412
オープン
取扱い終了
41873456216-1671パック(100個)42.812412
オープン
取扱い終了
返品不可
41873465216-1871パック(100個)42.818412
オープン
取扱い終了
返品不可
41873474216-1081パック(100個)4.73.512610
オープン
取扱い終了
41873483216-1881パック(100個)4.73.518610
オープン
取扱い終了
41873492216-1091パック(50個)5.84.512108
オープン
取扱い終了
返品不可
41873501216-1891パック(50個)5.84.518108
オープン
取扱い終了
返品不可
41873517216-1101パック(25個)7.55.815166
オープン
取扱い終了
41873526216-111-18L1パック(10個)9.57.318254
オープン
取扱い終了
返品不可
41873535216-111-25L1パック(10個)9.57.325254
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41873422
2021-12-24
用途: 4.6mmピッチの端子台にAWG14を挿すとき
製造業

具体的には、パトライトTW20B、TW25B、TW26B等に、UL1015AWG14(2スケ)を挿すときに用いた。
絶縁カラー付フェルール端子で、2スケ対応のものは、絶縁カラー部分がΦ4.8mmあり、上述の端子台には適合しなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 41873386
2018-04-02
用途: P2RF-08-PUとかで使う。
テイ シークェンス建設業・工事業

うーんと絶縁カラー付の方が使い勝手が良いな・・・と感じます。
まぁ 絶縁部のサイズが合わない時には仕方ないけど・・・と言った具合です。

2が参考にしています
対象商品 : 41873422
2016-05-24
用途: ノイトリック スピコンの結線
製造業

216-106を使用。問題ありませんです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする