曜日別特売

DINレール 両端クローズタイプ

DINレール 両端クローズタイプ - ワゴジャパン
(2件のレビュー)

キャリアレールDIN35×7.5mm

厚さ(mm)1.5材質/仕上アルミ製/アルマイト処理あり規格EN60715規格準拠内容量1個
注意
※PENブスバーとしての使用及びアース端子台の使用不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41873781210-196SH-070F7060
オープン
取扱い終了
41873797210-196SH-105F10595
オープン
取扱い終了
41873806210-196SH-140F140130
オープン
取扱い終了
41873815210-196SH-175F175165
オープン
取扱い終了
64907703210-593-140F140130
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64907703
2023-01-24
用途: ブレーカーの固定
医療・福祉・介護関連業

購入したブレーカーのメーカー純正の固定用レールが高額で、安価なものを探したらこの商品が見つかりました。わずかに細いようで少しぐらつきがありますが、問題ない程度です。良い商品があって良かったです。

対象商品 : 41873806
2017-12-12
用途: 機械メンテナンス時

寸法的にもう少しバリエーションがあると助かります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする