STナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)

STナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) - ポップリベット・ファスナー

プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。

材質表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41874515ST3-101箱(2000個)M30.52.50.35
オープン
取扱い終了
代替品有
41874524ST3-151箱(2000個)M30.52.50.45
オープン
取扱い終了
代替品有
41874533ST4-101箱(1000個)M40.72.70.36
オープン
取扱い終了
代替品有
41874542ST4-151箱(1000個)M40.72.70.46
オープン
取扱い終了
代替品有
41874551ST5-101箱(500個)M50.83.50.37
オープン
取扱い終了
代替品有
41874567ST5-151箱(500個)M50.83.50.47
オープン
取扱い終了
代替品有
41874576ST6-151箱(500個)M614.60.48.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41874585ST6-301箱(500個)M614.60.67.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41874515ST3-1042084314ST3-10ST3-10 STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084314STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(8個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
41874524ST3-1542084323ST3-15ST3-15 STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084323STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(8個)
579
税込637
注文コードが変更になりました
41874533ST4-1042084332ST4-10ST4-10 STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084332STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(7個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41874542ST4-1542084341ST4-15ST4-15 STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084341STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(7個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41874551ST5-1042084357ST5-10ST5-10 STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084357STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(6個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
41874567ST5-1542084366ST5-15ST5-15 STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084366STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41874576ST6-1542084375ST6-15ST6-15 STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084375STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41874585ST6-3042084384ST6-30ST6-30 STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084384STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(4個)
219
税込241
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする