曜日別特売

POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)(小箱)

POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)(小箱) - ポップリベット・ファスナー
材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41874804415SF1箱(1000個)0.71567M4
オープン
取扱い終了
代替品有
41874813425SF1箱(1000個)0.71667M4
オープン
取扱い終了
代替品有
41874822435SF1箱(1000個)0.71767M4
オープン
取扱い終了
代替品有
41874831515SF1箱(1000個)0.816.578M5
オープン
取扱い終了
代替品有
41874847525SF1箱(1000個)0.817.578M5
オープン
取扱い終了
代替品有
41874856535SF1箱(1000個)0.818.578M5
オープン
取扱い終了
代替品有
41874865625SF1箱(1000個)120.5910M6
オープン
取扱い終了
代替品有
41874874640SF1箱(1000個)122910M6
オープン
取扱い終了
代替品有
41874883825SF1箱(500個)1.25231112M8
オープン
取扱い終了
代替品有
41874892840SF1箱(500個)1.2524.51112M8
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41874804415SF42084603415SF415SF POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 42084603POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41874813425SF42084612425SF425SF POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 42084612POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41874822435SF42084621435SF435SF POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 42084621POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41874831515SF42084637515SF515SF POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 42084637POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41874847525SF42084646525SF525SF POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 42084646POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41874856535SF42084655535SF535SF POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 42084655POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41874865625SF42084664625SF625SF POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 42084664POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー1個
489
税込538
注文コードが変更になりました
41874874640SF42084673640SF640SF POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 42084673POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー1個
519
税込571
注文コードが変更になりました
41874883825SF42084682825SF825SF POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 42084682POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー1個
459
税込505
注文コードが変更になりました
41874892840SF42084691840SF840SF POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー 42084691POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー1個
479
税込527
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3521:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする