POPスタンダードナット 平頭 APH (アルミ)(小箱)

POPスタンダードナット 平頭 APH (アルミ)(小箱) - ポップリベット・ファスナーPOPスタンダードナット 平頭 APH (アルミ)(小箱) - ポップリベット・ファスナー
材質アルミ頭部平頭
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
寸法H(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418761433151箱(1000個)0.58.850.88.3
オープン
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
返品不可
418761523251箱(1000個)0.59.850.88.3
オープン
50,980
56,078(税込)
翌日出荷
返品不可
418761614151箱(1000個)0.710.360.89.3
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
418761774251箱(1000個)0.711.360.89.3
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
418761864351箱(1000個)0.712.360.89.3
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
418762045151箱(1000個)0.811.57110.3
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
418762135251箱(1000個)0.812.57110.3
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
418762225351箱(1000個)0.813.57110.3
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
418762315451箱(1000個)0.814.57110.3
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
返品不可
418762476251箱(1000個)11591.512.3
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
418762566401箱(1000個)116.591.512.3
オープン
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
418762658251箱(500個)1.2516.5111.514.3
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
418762748401箱(500個)1.2518111.514.3
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
4187628310401箱(500個)1.518.5131.516.3
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
418761954451箱(1000個)0.713.360.89.3
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4187619544542085994445445 POPスタンダードナット 平頭 APH (アルミ)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42085994POPスタンダードナット 平頭 APH (アルミ)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(5個)
509
税込560
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3967:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする