POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(小箱)

POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(小箱) - ポップリベット・ファスナーPOPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(小箱) - ポップリベット・ファスナー
材質表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41876676630-2541箱(1000個)116.513(推奨)1.5-2.09
オープン
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
41876694830-3181箱(500個)1.251815.5(推奨)1.5-3.011
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
41876667520-2861箱(1000個)0.812.510.3(推奨)1.0-2.09
オープン
取扱い終了
代替品有
41876685630-3181箱(1000個)116.513(推奨)1.5-2.09
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41876667520-28642086466520-286520-286 POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086466POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(4個)
429
税込472
注文コードが変更になりました
41876685630-31842086484630-318630-318 POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086484POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする