曜日別特売

POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(小箱)

POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(小箱) - ポップリベット・ファスナー
材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41877017415SFRLT1箱(1000個)0.71067M4
オープン
取扱い終了
代替品有
41877026425SFRLT1箱(1000個)0.71167M4
オープン
取扱い終了
代替品有
41877035435SFRLT1箱(1000個)0.71267M4
オープン
取扱い終了
代替品有
41877044515SFRLT1箱(1000個)0.81178M5
オープン
取扱い終了
代替品有
41877053525SFRLT1箱(1000個)0.81278M5
オープン
取扱い終了
代替品有
41877062535SFRLT1箱(1000個)0.81378M5
オープン
取扱い終了
代替品有
41877071625SFRLT1箱(1000個)114910M6
オープン
取扱い終了
代替品有
41877087640SFRLT1箱(1000個)115.5910M6
オープン
取扱い終了
代替品有
41877096825SFRLT1箱(500個)1.2515.51112M8
オープン
取扱い終了
代替品有
41877105840SFRLT1箱(500個)1.25171112M8
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41877017415SFRLT42086816415SFRLT415SFRLT POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086816POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41877026425SFRLT42086825425SFRLT425SFRLT POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086825POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41877035435SFRLT42086834435SFRLT435SFRLT POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086834POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41877044515SFRLT42086843515SFRLT515SFRLT POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086843POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41877053525SFRLT42086852525SFRLT525SFRLT POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086852POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41877062535SFRLT42086861535SFRLT535SFRLT POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086861POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41877071625SFRLT42086877625SFRLT625SFRLT POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086877POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41877087640SFRLT42086886640SFRLT640SFRLT POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086886POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41877096825SFRLT42086895825SFRLT825SFRLT POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086895POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41877105840SFRLT42086904840SFRLT840SFRLT POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086904POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3291:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする