ポップリベット・ファスナー
POPローレットナット SPH RLT(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
寸法H(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41877114
415RLT
1箱(1000個)
0.7
10.3
6
0.8
9.3
オープン
¥
69,980
¥76,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41877123
425RLT
1箱(1000個)
0.7
11.3
6
0.8
9.3
オープン
¥
69,980
¥76,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41877132
435RLT
1箱(1000個)
0.7
12.3
6
0.8
9.3
オープン
¥
69,980
¥76,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41877141
515RLT
1箱(1000個)
0.8
11.5
7
1
10.3
オープン
¥
75,980
¥83,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41877157
525RLT
1箱(1000個)
0.8
12.5
7
1
10.3
オープン
¥
75,980
¥83,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41877166
535RLT
1箱(1000個)
0.8
13.5
7
1
10.3
オープン
¥
62,980
¥69,278
(税込)
翌日出荷
41877175
625RLT
1箱(1000個)
1
15
9
1.5
12.3
オープン
¥
90,980
¥100,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41877184
640RLT
1箱(1000個)
1
16.5
9
1.5
12.3
オープン
¥
91,980
¥101,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41877193
825RLT
1箱(500個)
1.25
16.5
11
1.5
14.3
オープン
¥
45,980
¥50,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41877202
840RLT
1箱(500個)
1.25
18
11
1.5
14.3
オープン
¥
60,980
¥67,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください