曜日別特売

オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)

オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) - サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) - サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) - サンコーテクノオールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) - サンコーテクノ
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ドリル径(Φmm)
首下長さL(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41878304ST-4201箱(100個)ステンレス4.3-164
8,3008,298
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
41878313ST-4251箱(100個)ステンレス4.3-164
8,8508,798
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
41878322ST-6301箱(50個)ステンレス6.4-246
7,5004,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
41878331ST-650P1箱(50個)ステンレス6.4-246
8,3008,298
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
41878347ST-6701箱(100個)ステンレス6.4-246
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
41878356ST-8401箱(50個)ステンレス8.5-358
13,2508,098
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
41878365ST-10501箱(50個)ステンレス10.5-4010
20,50013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
42895702ST-640P1箱(50個)ステンレス6.440246
7,6007,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
42895711ST-660P1箱(50個)ステンレス6.460246
10,6009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
42895727ST-8601箱(50個)ステンレス8.560358
16,75013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
24846555ST-660【ワケあり】1箱(50個)ステンレス6.460246
オープン10,900
8,790
アウトレット
9,669(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
41878374ST-12101箱(20個)ステンレス12.7-5012
オープン
取扱い終了
42895736ST-12601箱(30個)ステンレス12.7605012
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする