曜日別特売
ST-650P オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41878331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-650P オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41878331
ST-650P オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41878331

オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は材質・内容量など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
材質
ステンレス
注文コード
41878331
品番
ST-650P
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
材質
ステンレス
ドリル径(Φmm)
6.4
埋め込み深さ(mm)
24
外径D(Φmm)
6
寸法L(mm)
50
取付け物厚(mm)
1~26
寸法dk(mm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする