Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/クロメート)(小箱)

Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/クロメート)(小箱) - 冨士精密Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/クロメート)(小箱) - 冨士精密
材質表面処理クロメートねじ山種類UNF
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418841755/16-241箱(1200個)5/1624約6.812.7(最大)14.65
(最小)14.15
オープン
5,298,000
5,827,800(税込)
翌日出荷
返品不可
418841661/4-281箱(2000個)1/428約5.611.11(最大)12.82
(最小)12.4
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418841661/4-28421004411/4-281/4-28 Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/クロメート) 冨士精密 42100441Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/クロメート)冨士精密1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
728:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする