巴工業
ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
規格
1種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41889556
M10
1箱(300個)
M10
12
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42875305
M12
1箱(150個)
M12
14.4
オープン
¥
9,398
¥10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください