曜日別特売

ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)

ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱) - ハードロック工業
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41890694M8×1.01箱(700個)M816.513約15
オープン
取扱い終了
代替品有
41890703M10×1.251箱(300個)M101.25817約19.6
オープン
取扱い終了
代替品有
41890712M12×1.251箱(200個)M121.251019約21.9
オープン
取扱い終了
代替品有
41890721M14×1.51箱(150個)M141.51122約25.4
オープン
取扱い終了
代替品有
41890737M16×1.51箱(100個)M161.51324約27.7
オープン
取扱い終了
代替品有
41890746M18×1.51箱(84個)M181.51527約31.2
オープン
取扱い終了
代替品有
41890755M20×1.51箱(69個)M201.51630約34.6
オープン
取扱い終了
代替品有
41890764M22×1.51箱(60個)M221.51832約37
オープン
取扱い終了
代替品有
41890773M24×2.01箱(48個)M2421936約41.6
オープン
取扱い終了
代替品有
41890782M30×2.01箱(18個)M3022446約53.1
オープン
取扱い終了
代替品有
41890791M33×2.01箱(16個)M3322650約57.7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41890694M8×1.042106224M8×1.0M8×1.0 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106224ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1組
329
税込362
注文コードが変更になりました
41890703M10×1.2542106233M10×1.25M10×1.25 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106233ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1組
389
税込428
注文コードが変更になりました
41890712M12×1.2542106242M12×1.25M12×1.25 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106242ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1組
529
税込582
注文コードが変更になりました
41890721M14×1.542106251M14×1.5M14×1.5 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106251ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1組
429
税込472
注文コードが変更になりました
41890737M16×1.542106267M16×1.5M16×1.5 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106267ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1組
469
税込516
注文コードが変更になりました
41890746M18×1.542106276M18×1.5M18×1.5 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106276ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1組
619
税込681
注文コードが変更になりました
41890755M20×1.542106285M20×1.5M20×1.5 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106285ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1組
769
税込846
注文コードが変更になりました
41890764M22×1.542106294M22×1.5M22×1.5 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106294ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1組
799
税込879
注文コードが変更になりました
41890773M24×2.042106303M24×2.0M24×2.0 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106303ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1組
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
41890782M30×2.042106312M30×2.0M30×2.0 ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106312ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1組
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2954:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする