ハードロック工業
ハードロックナット(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41891376
M16
1箱(100個)
M16
2
13
24
約27.7
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876014
M18
1箱(84個)
M18
2.5
15
27
約31.2
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41891367
M14
1箱(150個)
M14
2
11
22
約25.4
オープン
取扱い終了
代替品有
41891333
M8
1箱(700個)
M8
1.25
6.5
13
約15
オープン
取扱い終了
41891342
M10
1箱(350個)
M10
1.5
8
17
約19.6
オープン
取扱い終了
41891351
M12
1箱(250個)
M12
1.75
10
19
約21.9
オープン
取扱い終了
41891385
M20
1箱(69個)
M20
2.5
16
30
約34.6
オープン
取扱い終了
41891394
M22
1箱(60個)
M22
2.5
18
32
約37
オープン
取扱い終了
41891403
M24
1箱(48個)
M24
3
19
36
約41.6
オープン
取扱い終了
41891412
M30
1箱(18個)
M30
3
24
46
約53.1
オープン
取扱い終了
44816231
M33
1箱(16個)
M33
3.5
26
50
57.7
オープン
取扱い終了
返品不可
44816247
M36
1箱(12個)
M36
4
29
55
63.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください