※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロックナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(69個)
ねじの呼び
M20
注文コード
41891385
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
約34.6
材質
鉄
寸法L(mm)
27.5
表面処理
ドブ
寸法H1(mm)
16
寸法h(mm)
約11.5