曜日別特売

長方形ナット(鉄/クロメート)(小箱)

長方形ナット(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質寸法C(mm)3.2表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41900634M5×16×201箱(300個)M50.82016
取扱い終了
返品不可
代替品有
41900643M5×17×231箱(250個)M50.82317
取扱い終了
返品不可
代替品有
41900652M6×16×201箱(300個)M612016
取扱い終了
返品不可
代替品有
41900661M6×17×231箱(250個)M612317
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41900634M5×16×2042114134M5×16×20M5×16×20 長方形ナット(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42114134長方形ナット(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41900643M5×17×2342114143M5×17×23M5×17×23 長方形ナット(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42114143長方形ナット(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41900652M6×16×2042114152M6×16×20M6×16×20 長方形ナット(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42114152長方形ナット(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41900661M6×17×2342114161M6×17×23M6×17×23 長方形ナット(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42114161長方形ナット(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3873:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする