大阪魂
平行ピン 旧JISm6(S45C/生地)(小箱)
材質
S45C
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISm6
表面処理
生地
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(Φmm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41926175
4×15
1箱(1000個)
4
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926184
5×14
1箱(1000個)
5
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926193
20×70
1箱(20個)
20
70
取扱い終了
返品不可
代替品有
41926202
20×75
1箱(20個)
20
75
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください