大阪魂
Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
呼び寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41926281
6×8A
1箱(200個)
15
M6
1
8A(1/4)
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926297
6×10A
1箱(150個)
18
M6
1
10A(3/8)
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
41926306
6×15A
1箱(150個)
18
M6
1
15A(1/2)
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926315
6×20A
1箱(150個)
18
M6
1
20A(3/4)
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926324
6×25A
1箱(100個)
25
M6
1
25A(1”)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926333
6×32A
1箱(80個)
25
M6
1
32A(1 1/4)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926342
6×40A
1箱(50個)
25
M6
1
40A(1 1/2)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926351
6×50A
1箱(50個)
30
M6
1
50A(2”)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926367
6×65A
1箱(100個)
30
M6
1
65A(2 1/2)
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926376
8×10A
1箱(100個)
24
M8
1.25
10A(3/8)
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926385
8×15A
1箱(100個)
24
M8
1.25
15A(1/2)
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926394
8×20A
1箱(70個)
24
M8
1.25
20A(3/4)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926403
8×25A
1箱(50個)
25
M8
1.25
25A(1”)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926412
8×32A
1箱(50個)
30
M8
1.25
32A(1 1/4)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926421
8×40A
1箱(50個)
30
M8
1.25
40A(1 1/2)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926437
8×50A
1箱(30個)
30
M8
1.25
50A(2”)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926446
8×65A
1箱(50個)
30
M8
1.25
65A(2 1/2)
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926455
8×80A
1箱(50個)
30
M8
1.25
80A(3”)
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926464
10×10A
1箱(50個)
28
M10
1.5
10A(3/8)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926473
10×15A
1箱(50個)
30
M10
1.5
15A(1/2)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926482
10×20A
1箱(50個)
30
M10
1.5
20A(3/4)
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926491
10×25A
1箱(30個)
30
M10
1.5
25A(1”)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926507
10×32A
1箱(30個)
30
M10
1.5
32A(1 1/4)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926516
10×40A
1箱(30個)
30
M10
1.5
40A(1 1/2)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926525
10×50A
1箱(20個)
30
M10
1.5
50A(2”)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926534
10×65A
1箱(30個)
35
M10
1.5
65A(2 1/2)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926543
10×80A
1箱(30個)
35
M10
1.5
80A(3”)
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926552
10×90A
1箱(30個)
35
M10
1.5
90A(3 1/2)
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41926561
10×100A
1箱(20個)
35
M10
1.5
100A(4”)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください