曜日別特売

アイボルト ウィット(ステンレス)(小箱)

アイボルト ウィット(ステンレス)(小箱) - 大阪魂アイボルト ウィット(ステンレス)(小箱) - 大阪魂アイボルト ウィット(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス頭部形状アイボルトねじ山種類ウィット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419265865/16 L=151箱(100個)-16(参考)33.31532.6206175-
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
419265953/8 L=181箱(50個)-20(参考)41.518412582173/8
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
419266041/2 L=221箱(25個)-25(参考)51225030102691/2
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
442113521"(L=38)1箱(4個)204590-9050-45181"
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
442113613/4(L=30)1箱(10個)163571-7240-35133/4
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
419266135/8 L=271箱(15個)-30(参考)6027603512.53011-
取扱い終了
返品不可
419265771/4 L=141箱(200個)-13(参考)27.21424.514.551541/4
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419266135/8 L=27421155615/8 L=275/8 L=27 アイボルト ウィット(ステンレス) 大阪魂 42115561アイボルト ウィット(ステンレス)大阪魂1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする