大阪魂
アイボルト ウィット(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41926631
1/2 L=22
1箱(20個)
-
25
(参考)51
22
50
30
10
26
9
1/2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211675
1/4(L=12)
1箱(120個)
5
13
27.2
-
24.5
14.5
-
15
4
1/4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211684
5/16(L=15)
1箱(70個)
6
16
33.3
-
32.6
20
-
17
5
5/16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
41926622
3/8 L=18
1箱(40個)
-
20
(参考)41.5
18
41
25
8
21
7
3/8
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください