大阪魂
アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
アイボルト
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41926683
6×25
1箱(150個)
13.5
(参考)27
25
26
16
5.8
14
6
M6
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926692
6×30
1箱(150個)
13.5
(参考)27
30
26
16
5.8
14
6
M6
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926701
6×40
1箱(120個)
13.5
(参考)27
40
26
16
5.8
14
6
M6
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926717
6×50
1箱(120個)
13.5
(参考)27
50
26
16
5.8
14
6
M6
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926726
8×20
1箱(100個)
16
(参考)33.3
20
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926735
8×25
1箱(80個)
16
(参考)33.3
25
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926744
8×30
1箱(80個)
16
(参考)33.3
30
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926753
8×35
1箱(70個)
16
(参考)33.3
35
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926762
8×40
1箱(70個)
16
(参考)33.3
40
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926771
8×50
1箱(60個)
16
(参考)33.3
50
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926787
8×60
1箱(60個)
16
(参考)33.3
60
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
41926796
8×80
1箱(50個)
16
(参考)33.3
80
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926805
8×100
1箱(50個)
16
(参考)33.3
100
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926814
10×25
1箱(50個)
20
(参考)41.5
25
41
25
8
21
7
M10
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926823
10×30
1箱(50個)
20
(参考)41.5
30
41
25
8
21
7
M10
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926832
10×40
1箱(40個)
20
(参考)41.5
40
41
25
8
21
7
M10
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926841
10×50
1箱(40個)
20
(参考)41.5
50
41
25
8
21
7
M10
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926857
10×60
1箱(40個)
20
(参考)41.5
60
41
25
8
21
7
M10
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926866
10×100
1箱(30個)
20
(参考)41.5
100
41
25
8
21
7
M10
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926875
12×30
1箱(25個)
25
(参考)51
30
50
30
10
26
9
M12
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926884
12×35
1箱(25個)
25
(参考)51
35
50
30
10
26
9
M12
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926893
12×40
1箱(25個)
25
(参考)51
40
50
30
10
26
9
M12
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926902
12×45
1箱(20個)
25
(参考)51
45
50
30
10
26
9
M12
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926911
12×50
1箱(20個)
25
(参考)51
50
50
30
10
26
9
M12
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926927
12×80
1箱(15個)
25
(参考)51
80
50
30
10
26
9
M12
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926936
12×100
1箱(15個)
25
(参考)51
100
50
30
10
26
9
M12
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926945
16×35
1箱(15個)
30
(参考)60
35
60
35
12.5
30
11
M16
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926954
16×40
1箱(12個)
30
(参考)60
40
60
35
12.5
30
11
M16
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926963
16×50
1箱(12個)
30
(参考)60
50
60
35
12.5
30
11
M16
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926972
16×70
1箱(10個)
30
(参考)60
70
60
35
12.5
30
11
M16
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926981
16×80
1箱(10個)
30
(参考)60
80
60
35
12.5
30
11
M16
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41926997
16×100
1箱(10個)
30
(参考)60
100
60
35
12.5
30
11
M16
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927006
20×50
1箱(8個)
35
(参考)71
50
72
40
16
35
13
M20
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927015
22×50
1箱(4個)
40
(参考)84
50
80
44
19
43
16.5
M22
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927024
24×50
1箱(3個)
45
(参考)90
50
90
50
20
45
18
M24
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44212244
M10×35
1箱(40個)
20
41.5
-
41
25
8
21
7
M10
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44212253
M10×80
1箱(30個)
20
41.5
-
41
25
8
21
7
M10
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44212262
M12×60
1箱(20個)
25
51
-
50
30
10
26
9
M12
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44212271
M12×70
1箱(15個)
25
51
-
50
30
10
26
9
M12
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
44212287
M16×60
1箱(10個)
30
60
-
60
35
12.5
30
11
M16
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44212296
M20×60
1箱(8個)
35
71
-
72
40
16
35
13
M20
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44212305
M20×80
1箱(6個)
35
71
-
72
40
16
35
13
M20
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44212314
M6×20
1箱(150個)
13.5
27
-
26
16
5.8
14
6
M6
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください