曜日別特売

アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱)

アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理クロメート頭部形状アイボルト
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4192704212×501箱(15個)25(参考)5150503010269M12
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
4192705116×351箱(10個)30(参考)6035603512.53011M16
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
4192706716×501箱(8個)30(参考)6050603512.53011M16
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
4192707620×501箱(4個)35(参考)71507240163513M20
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
4192708522×501箱(2個)40(参考)80.5508145184015M22
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
4192709424×501箱(2個)45(参考)90509050204518M24
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
4192703312×301箱(20個)25(参考)5130503010269M12
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする