大阪魂
アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
頭部形状
アイボルト
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
M12
M16
M20
M24
内容量
選択してください
1箱(2個)
1箱(4個)
1箱(8個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41927103
12×30
1箱(20個)
25
(参考)51
30
50
30
10
26
9
M12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927112
12×50
1箱(15個)
25
(参考)51
50
50
30
10
26
9
M12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927121
16×35
1箱(10個)
30
(参考)60
35
60
35
12.5
30
11
M16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927137
16×50
1箱(8個)
30
(参考)60
50
60
35
12.5
30
11
M16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927146
20×50
1箱(4個)
35
(参考)71
50
72
40
16
35
13
M20
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927155
24×50
1箱(2個)
45
(参考)90
50
90
50
20
45
18
M24
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください