大阪魂
アイボルト 足長(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
アイボルト
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41927173
12×50
1箱(15個)
25
(参考)51
50
50
30
10
26
9
M12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927182
16×35
1箱(10個)
30
(参考)60
35
60
35
12.5
30
11
M16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927191
16×50
1箱(8個)
30
(参考)60
50
60
35
12.5
30
11
M16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927207
20×50
1箱(4個)
35
(参考)71
50
72
40
16
35
13
M20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927164
12×30
1箱(20個)
25
(参考)51
30
50
30
10
26
9
M12
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください