アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱)

アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理生地頭部形状アイボルト
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4192722512×501箱(15個)25(参考)5150503010269M12
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
4192723416×351箱(10個)30(参考)6035603512.53011M16
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
4192724316×501箱(8個)30(参考)6050603512.53011M16
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
4192725220×501箱(4個)35(参考)71507240163513M20
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
4192726124×501箱(2個)45(参考)90509050204518M24
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
4192721612×301箱(20個)25(参考)5130503010269M12
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする