大阪魂
アイボルト(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
頭部形状
アイボルト
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
内容量
選択してください
1箱(4個)
1箱(5個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(250個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41927313
M6 L=14
1箱(200個)
-
13.5
(参考)27
14
62
16
5
14
6
M6
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927322
M8 L=15
1箱(100個)
-
16
(参考)33.3
15
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927331
M10 L=18
1箱(50個)
-
20
(参考)41.5
18
41
25
8
21
7
M10
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927347
M12 L=22
1箱(25個)
-
25
(参考)51
22
50
30
10
26
9
M12
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927356
M14 L=27
1箱(15個)
-
30
(参考)60
27
60
35
12.5
30
11
M14
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927365
M16 L=27
1箱(15個)
-
30
(参考)60
27
60
35
12.5
30
11
M16
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927374
M18 L=30
1箱(10個)
-
35
(参考)71
30
72
40
16
35
13
M18
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927383
M20 L=30
1箱(10個)
-
35
(参考)71
30
72
40
16
35
13
M20
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927392
M24 L=38
1箱(4個)
-
45
(参考)90
38
90
50
20
45
18
M24
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213924
M22
1箱(5個)
19
40
84
35
80
44
-
43
16.5
M22
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927304
M5 L=13.5
1箱(250個)
-
11
(参考)62
13.5
23
13
5
14.5
6
M5
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください