大阪魂
アイボルト(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
内容量
選択してください
1箱(6個)
1箱(10個)
1箱(20個)
1箱(40個)
1箱(70個)
1箱(120個)
1箱(150個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41927426
M6 L=12
1箱(120個)
14.1
(参考)38.5
12
25.2
14.5
5.5
15
5.2
M6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927435
M8 L=15
1箱(70個)
16
(参考)33.3
15
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927444
M10 L=18
1箱(40個)
20
(参考)41.5
18
41
25
8
21
7
M10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927453
M12 L=22
1箱(20個)
25
(参考)51
22
50
30
10
26
9
M12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927462
M14 L=27
1箱(10個)
30.1
(参考)61.3
27.2
60.2
35
12.8
31
11.5
M14
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927471
M16 L=27
1箱(10個)
30
(参考)60
27
60
35
12.5
30
11
M16
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927487
M18 L=30
1箱(6個)
35
(参考)71
30
72
40
16
35
13
M18
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927417
M5 L=12.5
1箱(150個)
13
(参考)26.5
12.4
26
16
5
13.5
4.9
M5
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください