大阪魂
アイボルト(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ドブ
頭部形状
アイボルト
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41927505
M12 L=22
1箱(20個)
-
25
(参考)51
22
50
30
10
26
9
M12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927514
M16 L=27
1箱(10個)
-
30
(参考)60
27
60
35
12.5
30
11
M16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214247
M6
1箱(120個)
5.5
14.1
38.5
12
25.2
14.5
-
15
5.2
M6
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214256
M8
1箱(70個)
6.3
16
33.3
15
32.6
20
-
17
5
M8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927496
M10 L=18
1箱(40個)
-
20
(参考)41.5
18
41
25
8
21
7
M10
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください