大阪魂
アイボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
アイボルト
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41927593
M6 L=12
1箱(120個)
14.1
(参考)38.5
12
25.2
14.5
5.5
15
5.2
M6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927602
M8 L=15
1箱(70個)
16
(参考)33.3
15
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927611
M10 L=18
1箱(40個)
20
(参考)41.5
18
41
25
8
21
7
M10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927627
M12 L=22
1箱(20個)
25
(参考)51
22
50
30
10
26
9
M12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927636
M16 L=27
1箱(10個)
30
(参考)60
27
60
35
12.5
30
11
M16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927584
M5 L=12.5
1箱(150個)
13
(参考)26.5
12.4
26
16
5
13.5
4.9
M5
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください