アイボルト(鉄/生地)(小箱)

アイボルト(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂アイボルト(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理生地頭部形状アイボルト
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41927654M6 L=121箱(120個)14.1(参考)38.51225.214.55.5155.2M6
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927663M8 L=151箱(70個)16(参考)33.31532.6206.3175M8
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927672M10 L=181箱(40個)20(参考)41.51841258217M10
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927681M12 L=221箱(20個)25(参考)5122503010269M12
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927697M16 L=271箱(10個)30(参考)6027603512.53011M16
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927645M5 L=12.51箱(150個)13(参考)26.512.42616513.54.9M5
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする