スパック(ステンレス)(小箱)

スパック(ステンレス)(小箱) - 大阪魂スパック(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41937235M31箱(20000個)M3-3.10.7約6.3
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
41937244M41箱(10000個)M4-4.10.8約7.7
取扱い終了
返品不可
代替品有
41937253M51箱(8000個)M5-5.11約9.4
取扱い終了
返品不可
代替品有
41937262M61箱(4000個)M6-6.11.2約11.9
取扱い終了
返品不可
代替品有
41937271M81箱(2000個)M8-8.21.6約15
取扱い終了
返品不可
代替品有
41937287M101箱(1400個)M10-10.21.8約18.4
取扱い終了
返品不可
代替品有
41937305M141箱(600個)M14-14.22.4約24.6
取扱い終了
返品不可
代替品有
41937314M161箱(400個)M16-16.22.8約27.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
41937296M121箱(800個)M12-12.22約21.6
取扱い終了
返品不可
44878382M3.51箱(20000個)-M3.5---
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41937244M442131844M4M4 スパック(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42131844スパック(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(50個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41937253M542131853M5M5 スパック(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42131853スパック(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41937262M642131862M6M6 スパック(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42131862スパック(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(20個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41937271M842131871M8M8 スパック(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42131871スパック(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(13個)
469
税込516
注文コードが変更になりました
41937287M1042131887M10M10 スパック(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42131887スパック(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(8個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41937305M1442131905M14M14 スパック(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42131905スパック(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41937314M1642131914M16M16 スパック(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42131914スパック(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(3個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
527:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする