曜日別特売

丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ドブ)(小箱)

丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
寸法D(Φmm)
内径d(Φmm)
寸法d(Φmm)
厚さt(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
428420641/2×3.21箱(200個)W1/232-13.5-3.2
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
419487853/8×2.31箱(500個)-----2.3
取扱い終了
返品不可
代替品有
419487945/8×3.21箱(150個)5/8383818183.2
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419487853/8×2.3421692063/8×2.33/8×2.3 丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42169206丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂1パック(15個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
419487945/8×3.2421692155/8×3.25/8×3.2 丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42169215丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂1パック(7個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
380:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする