ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(小箱)

ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(小箱) オチアイ

材質ステンレス 形状ねじ式スピードナットU形
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボス種別
寸法H(mm)
ねじの種類
フロート
寸法HF(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44722657 USN-4035 1箱(2000個) - - - - - - - - - - - -
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
41969907 USN-3006 1箱(1000個) M3×0.5 11.5 8 0.3 P 4 ナット (最大)4.5 6 (最小)0.6、(最大)1.2 なし 4
オープン
 
 
取扱い終了
41969916 USN-3012 1箱(500個) 3-24山 11.5 8 0.45 P 4 ナット (最大)4.5 6 (最小)0.6、(最大)1.2 なし 4
オープン
 
 
取扱い終了
41969934 USN-4003 1箱(500個) M4×0.7 16.5 9 0.4 P 5 ナット (最大)8.5 10 (最小)0.7、(最大)1.2 なし 6
オープン
 
 
取扱い終了
41969943 USN-4015 1箱(1000個) M4×0.7 12.4 11 0.4 P 4.5 ナット (最大)4.5 5.9 (最小)2.5、(最大)2.8 - 6
オープン
 
 
取扱い終了
41969952 USN-4026 1箱(250個) 4-16山 16 11 0.5 P 5 ナット (最大)6 8 (最小)2、(最大)2.5 - 7
オープン
 
 
取扱い終了
41969961 USN-4036 1箱(1000個) 4-16山 12.4 11 0.4 P 4.5 ナット (最大)4.5 5.9 (最小)2.5、(最大)2.8 - 6
オープン
 
 
取扱い終了
41969977 USN-4037 1箱(500個) M4×0.7 18 9 0.4 P 5 ナット (最大)10 12 (最小)1、(最大)1.2 なし 6
オープン
 
 
取扱い終了
41969986 USN-5001 1箱(250個) M5×0.8 20 12.7 0.45 T 6.5 ナット (最大)8 10 (最小)0.7、(最大)1.2 - 8
オープン
 
 
取扱い終了
41969995 USN-5021 1箱(100個) 5-12山 20.5 17 0.7 P 6 ナット (最大)8 9 (最小)6、(最大)7 - 7
オープン
 
 
取扱い終了
42904312 USN-4056 1箱(500個) M4×0.7 12 11 1 P 4.5 ナット (最大)5 5.5 (最小)0.8、(最大)1 - 5.5
オープン
 
 
取扱い終了
42904321 USN-4009 1箱(1000個) M4×0.7 11.4 11 0.4 P 4.5 ナット (最大)5 5.9 (最小)0.7、(最大)0.9 - 6
オープン
 
 
取扱い終了
42904337 USN-5043 1箱(500個) M5×12山 20.7 13 0.7 T 8 ナット (最大)4 10 (最小)1.5、(最大)3.5 - 6.3
オープン
 
 
取扱い終了
41969925 USN-4001 1箱(250個) M4×0.7 20 12.7 0.4 T 5 ナット (最大)8 10 (最小)0.7、(最大)1.2 - 7
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41969907 USN-3006 42096494 USN-3006 USN-3006 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42096494 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 1パック(20個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
41969916 USN-3012 42096503 USN-3012 USN-3012 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42096503 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 1パック(20個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
41969934 USN-4003 42096521 USN-4003 USN-4003 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42096521 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 1パック(17個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
41969943 USN-4015 42096537 USN-4015 USN-4015 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42096537 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 1パック(15個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
41969952 USN-4026 42096546 USN-4026 USN-4026 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42096546 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 1パック(15個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
41969961 USN-4036 42096555 USN-4036 USN-4036 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42096555 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 1パック(15個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
41969977 USN-4037 42096564 USN-4037 USN-4037 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42096564 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 1パック(15個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
41969986 USN-5001 42096573 USN-5001 USN-5001 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42096573 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 1パック(12個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
41969995 USN-5021 42096582 USN-5021 USN-5021 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42096582 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 1パック(7個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
42904312 USN-4056 42934516 USN-4056 USN-4056 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42934516 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 1パック(16個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
42904321 USN-4009 42934525 USN-4009 USN-4009 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42934525 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 1パック(17個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
42904337 USN-5043 42934534 USN-5043 USN-5043 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 42934534 ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ 1パック(4個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2099:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする