大阪魂
六角ナット ウィット(ポリカーボネート/白)(小箱)
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
ポリカーボネート
山数
16
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41984862
W3/8
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください