大阪魂
六角ホーローセット(ピーク)(小箱)
材質
ピーク
頭部形状
六角
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41985605
3×4
M3
0.5
4
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985614
3×5
M3
0.5
5
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985623
3×6
M3
0.5
6
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985632
3×8
M3
0.5
8
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985641
3×10
M3
0.5
10
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985657
3×12
M3
0.5
12
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985666
3×15
M3
0.5
15
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985675
4×5
M4
0.7
5
¥
32,980
¥36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985684
4×6
M4
0.7
6
¥
35,980
¥39,578
(税込)
翌日出荷
41985693
4×8
M4
0.7
8
¥
37,980
¥41,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985702
4×10
M4
0.7
10
¥
36,980
¥40,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985711
4×12
M4
0.7
12
¥
37,980
¥41,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985727
4×15
M4
0.7
15
¥
38,980
¥42,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985736
4×20
M4
0.7
20
¥
39,980
¥43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985745
5×5
M5
0.8
5
¥
39,980
¥43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985754
5×6
M5
0.8
6
¥
39,980
¥43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985763
5×8
M5
0.8
8
¥
41,980
¥46,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985772
5×10
M5
0.8
10
¥
41,980
¥46,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985781
5×12
M5
0.8
12
¥
41,980
¥46,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985797
5×15
M5
0.8
15
¥
42,980
¥47,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985806
5×20
M5
0.8
20
¥
42,980
¥47,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985815
6×6
M6
1
6
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
41985824
6×8
M6
1
8
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985833
6×10
M6
1
10
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985842
6×12
M6
1
12
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
41985851
6×15
M6
1
15
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985867
6×20
M6
1
20
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985876
6×25
M6
1
25
¥
43,980
¥48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985885
8×10
M8
1.25
10
¥
60,980
¥67,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985894
8×12
M8
1.25
12
¥
62,980
¥69,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985903
8×15
M8
1.25
15
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985912
8×20
M8
1.25
20
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985921
8×25
M8
1.25
25
¥
62,980
¥69,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
41985937
8×30
M8
1.25
30
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください