大阪魂
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)
材質
塩化ビニール
種別
半ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41986341
8×20
1箱(100個)
M8
20
1.25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
41986357
8×25
1箱(100個)
M8
25
1.25
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986366
8×32
1箱(100個)
M8
32
1.25
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986375
8×38
1箱(100個)
M8
38
1.25
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986384
8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986393
8×55
1箱(100個)
M8
55
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986402
10×14
1箱(100個)
M10
14
1.5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986411
10×20
1箱(100個)
M10
20
1.5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986427
10×25
1箱(100個)
M10
25
1.5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986436
10×28
1箱(100個)
M10
28
1.5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986445
10×30
1箱(100個)
M10
30
1.5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986454
10×32
1箱(100個)
M10
32
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986463
10×36
1箱(100個)
M10
36
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986472
10×40
1箱(100個)
M10
40
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986481
10×45
1箱(50個)
M10
45
1.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986497
10×50
1箱(50個)
M10
50
1.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986506
10×60
1箱(50個)
M10
60
1.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986515
10×65
1箱(50個)
M10
65
1.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986524
12×25
1箱(100個)
M12
25
1.75
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986533
12×30
1箱(50個)
M12
30
1.75
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986542
12×36
1箱(50個)
M12
36
1.75
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986551
12×40
1箱(50個)
M12
40
1.75
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986576
12×50
1箱(50個)
M12
50
1.75
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986585
12×56
1箱(50個)
M12
56
1.75
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986594
12×60
1箱(50個)
M12
60
1.75
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986603
12×70
1箱(25個)
M12
70
1.75
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986612
16×40
1箱(20個)
M16
40
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
41986621
16×45
1箱(20個)
M16
45
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986637
16×50
1箱(20個)
M16
50
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986646
16×55
1箱(20個)
M16
55
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
41986655
16×60
1箱(20個)
M16
60
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
41986664
16×65
1箱(20個)
M16
65
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986673
16×70
1箱(20個)
M16
70
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986682
16×75
1箱(20個)
M16
75
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986691
16×80
1箱(20個)
M16
80
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986707
16×85
1箱(20個)
M16
85
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986716
16×95
1箱(20個)
M16
95
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
41986725
20×55
1箱(10個)
M20
55
2.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986734
20×65
1箱(10個)
M20
65
2.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
41986743
20×75
1箱(10個)
M20
75
2.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986752
20×80
1箱(10個)
M20
80
2.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986761
20×85
1箱(10個)
M20
85
2.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986777
20×90
1箱(10個)
M20
90
2.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41986567
12×45
1箱(50個)
M12
45
1.75
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください