大阪魂
六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)
材質
レニー(高強度ナイロン)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
78
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41988877
5×8
1箱(1000個)
全ねじ
M5
8
0.8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41988886
5×10
1箱(1000個)
全ねじ
M5
10
0.8
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41988895
5×12
1箱(1000個)
全ねじ
M5
12
0.8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41988904
5×15
1箱(500個)
全ねじ
M5
15
0.8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41988913
5×20
1箱(500個)
全ねじ
M5
20
0.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41988922
5×25
1箱(250個)
全ねじ
M5
25
0.8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41988931
5×30
1箱(250個)
全ねじ
M5
30
0.8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41988947
5×35
1箱(250個)
全ねじ
M5
35
0.8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41988956
6×10
1箱(500個)
全ねじ
M6
10
1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41988965
6×12
1箱(500個)
全ねじ
M6
12
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41988974
6×15
1箱(500個)
全ねじ
M6
15
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41988983
6×20
1箱(250個)
全ねじ
M6
20
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41988992
6×25
1箱(250個)
全ねじ
M6
25
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989001
6×30
1箱(250個)
全ねじ
M6
30
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989017
6×35
1箱(200個)
全ねじ
M6
35
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989026
6×40
1箱(200個)
全ねじ
M6
40
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989035
6×50
1箱(100個)
全ねじ
M6
50
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989044
6×55×50
1箱(100個)
全ねじ
M6
55
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989053
6×60×50
1箱(100個)
全ねじ
M6
60
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989062
6×65×50
1箱(100個)
-
M6
65
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989071
6×70×50
1箱(100個)
-
M6
70
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
41989087
6×75×50
1箱(100個)
全ねじ
M6
75
1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989096
6×80×50
1箱(100個)
-
M6
80
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989105
6×90×50
1箱(100個)
全ねじ
M6
90
1
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989114
6×100×50
1箱(100個)
-
M6
100
1
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989123
8×10
1箱(250個)
全ねじ
M8
10
1.25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989132
8×12
1箱(250個)
全ねじ
M8
12
1.25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989141
8×15
1箱(200個)
全ねじ
M8
15
1.25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989157
8×20
1箱(200個)
全ねじ
M8
20
1.25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989166
8×25
1箱(100個)
全ねじ
M8
25
1.25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989175
8×30
1箱(100個)
全ねじ
M8
30
1.25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989184
8×35
1箱(100個)
全ねじ
M8
35
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989193
8×40
1箱(100個)
全ねじ
M8
40
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989202
8×50×30
1箱(50個)
-
M8
50
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989211
8×55×50
1箱(50個)
-
M8
55
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989227
8×60×50
1箱(50個)
全ねじ
M8
60
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989236
8×65×50
1箱(50個)
-
M8
65
1.25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989245
8×70×50
1箱(50個)
-
M8
70
1.25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989254
8×75×50
1箱(50個)
全ねじ
M8
75
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989263
8×80×50
1箱(50個)
-
M8
80
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989272
8×90×50
1箱(50個)
-
M8
90
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989281
8×100×50
1箱(50個)
-
M8
100
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989297
8×120×50
1箱(50個)
-
M8
120
1.25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989306
8×150×50
1箱(50個)
全ねじ
M8
150
1.25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989315
10×12
1箱(100個)
全ねじ
M10
12
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989324
10×15
1箱(100個)
全ねじ
M10
15
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989333
10×20
1箱(100個)
全ねじ
M10
20
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989342
10×25
1箱(100個)
全ねじ
M10
25
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989351
10×30
1箱(50個)
全ねじ
M10
30
1.5
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41989367
10×35
1箱(50個)
全ねじ
M10
35
1.5
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ