大阪魂
寸切 荒先(鉄/生地)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
全429種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
長さ(mm)
選択してください
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
355
360
370
380
390
410
420
430
440
460
480
490
550
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(2本)
1箱(3本)
1箱(4本)
1箱(5本)
1箱(6本)
1箱(7本)
1箱(10本)
1箱(12本)
1箱(13本)
1箱(15本)
1箱(18本)
1箱(20本)
1箱(25本)
1箱(30本)
1箱(35本)
1箱(40本)
1箱(50本)
1箱(60本)
1箱(65本)
1箱(70本)
1箱(75本)
1箱(80本)
1箱(100本)
1箱(120本)
1箱(125本)
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(300本)
1箱(350本)
1箱(375本)
1箱(500本)
1箱(600本)
429種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42002231
4×20
1箱(500本)
M4
20
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42002807
6×50
1箱(250本)
M6
50
1
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42002825
6×60
1箱(250本)
M6
60
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42002843
6×70
1箱(250本)
M6
70
1
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42002861
6×80
1箱(250本)
M6
80
1
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42002886
6×90
1箱(250本)
M6
90
1
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42002904
6×100
1箱(250本)
M6
100
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42002922
6×110
1箱(200本)
M6
110
1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42002931
6×120
1箱(200本)
M6
120
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42002956
6×130
1箱(200本)
M6
130
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42002965
6×140
1箱(200本)
M6
140
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42002974
6×150
1箱(200本)
M6
150
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42002983
6×160
1箱(200本)
M6
160
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003001
6×180
1箱(200本)
M6
180
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003026
6×190
1箱(200本)
M6
190
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003035
6×200
1箱(200本)
M6
200
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003175
8×50
1箱(150本)
M8
50
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003193
8×60
1箱(150本)
M8
60
1.25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003211
8×70
1箱(150本)
M8
70
1.25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42003236
8×80
1箱(150本)
M8
80
1.25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003254
8×90
1箱(150本)
M8
90
1.25
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003272
8×100
1箱(150本)
M8
100
1.25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003297
8×110
1箱(100本)
M8
110
1.25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003306
8×120
1箱(100本)
M8
120
1.25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003324
8×130
1箱(100本)
M8
130
1.25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003342
8×140
1箱(100本)
M8
140
1.25
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003351
8×150
1箱(100本)
M8
150
1.25
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003367
8×160
1箱(100本)
M8
160
1.25
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003385
8×170
1箱(100本)
M8
170
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42003403
8×180
1箱(80本)
M8
180
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42003412
8×190
1箱(100本)
M8
190
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003437
8×200
1箱(80本)
M8
200
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42003446
8×210
1箱(75本)
M8
210
1.25
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003604
10×50
1箱(150本)
M10
50
1.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003622
10×60
1箱(120本)
M10
60
1.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003647
10×70
1箱(120本)
M10
70
1.5
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003665
10×80
1箱(100本)
M10
80
1.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003683
10×90
1箱(100本)
M10
90
1.5
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003701
10×100
1箱(100本)
M10
100
1.5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003726
10×110
1箱(80本)
M10
110
1.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003744
10×120
1箱(80本)
M10
120
1.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003762
10×130
1箱(80本)
M10
130
1.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003787
10×140
1箱(80本)
M10
140
1.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003796
10×150
1箱(80本)
M10
150
1.5
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003805
10×160
1箱(80本)
M10
160
1.5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42003814
10×170
1箱(80本)
M10
170
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003832
10×180
1箱(80本)
M10
180
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42003857
10×190
1箱(80本)
M10
190
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42003875
10×200
1箱(80本)
M10
200
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42004051
12×50
1箱(120本)
M12
50
1.75
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ