大阪魂
内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法Ca(mm)
寸法Cb(mm)
呼び径D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42015732
5×10
1箱(100個)
0.3
0.3~0.4
5
6
1.5
3
0.5
10
取扱い終了
42015741
5×15
1箱(100個)
0.3
0.3~0.4
5
6
1.5
3
0.5
15
取扱い終了
42015757
5×20
1箱(100個)
0.3
0.3~0.4
5
6
1.5
3
0.5
20
取扱い終了
42015766
5×25
1箱(100個)
0.3
0.3~0.4
5
6
1.5
3
0.5
25
取扱い終了
42015775
5×30
1箱(100個)
0.3
0.3~0.4
5
6
1.5
3
0.5
30
取扱い終了
42015784
6×10
1箱(100個)
0.3
0.3~0.4
6
8
2
4
0.7
10
取扱い終了
42015793
6×15
1箱(100個)
0.3
0.3~0.4
6
8
2
4
0.7
15
取扱い終了
42015802
6×20
1箱(100個)
0.3
0.3~0.4
6
8
2
4
0.7
20
取扱い終了
42015811
6×25
1箱(100個)
0.3
0.3~0.4
6
8
2
4
0.7
25
取扱い終了
42015827
6×30
1箱(100個)
0.3
0.3~0.4
6
8
2
4
0.7
30
取扱い終了
42015836
6×35
1箱(100個)
0.3
0.3~0.4
6
8
2
4
0.7
35
取扱い終了
42015845
6×40
1箱(100個)
0.3
0.3~0.4
6
8
2
4
0.7
40
取扱い終了
42015854
6×50
1箱(100個)
0.3
0.3~0.4
6
8
2
4
0.7
50
取扱い終了
42015863
8×15
1箱(100個)
0.5
0.3~0.4
8
8
2
5
0.8
15
取扱い終了
42015872
8×20
1箱(100個)
0.5
0.3~0.4
8
8
2
5
0.8
20
取扱い終了
42015881
8×25
1箱(100個)
0.5
0.3~0.4
8
8
2
5
0.8
25
取扱い終了
42015897
8×30
1箱(100個)
0.5
0.3~0.4
8
8
2
5
0.8
30
取扱い終了
42015906
8×35
1箱(100個)
0.5
0.3~0.4
8
8
2
5
0.8
35
取扱い終了
42015915
8×40
1箱(100個)
0.5
0.3~0.4
8
8
2
5
0.8
40
取扱い終了
42015924
8×45
1箱(100個)
0.5
0.3~0.4
8
8
2
5
0.8
45
取扱い終了
42015933
8×50
1箱(100個)
0.5
0.3~0.4
8
8
2
5
0.8
50
取扱い終了
42015942
8×60
1箱(100個)
0.5
0.3~0.4
8
8
2
5
0.8
60
取扱い終了
42015951
8×70
1箱(100個)
0.5
0.3~0.4
8
8
2
5
0.8
70
取扱い終了
42015967
8×80
1箱(100個)
0.5
0.3~0.4
8
8
2
5
0.8
80
取扱い終了
42015976
10×15
1箱(100個)
0.5
0.4~0.5
10
10
2.5
6
1
15
取扱い終了
42015985
10×20
1箱(100個)
0.5
0.4~0.5
10
10
2.5
6
1
20
取扱い終了
42015994
10×25
1箱(100個)
0.5
0.4~0.5
10
10
2.5
6
1
25
取扱い終了
42016003
10×30
1箱(100個)
0.5
0.4~0.5
10
10
2.5
6
1
30
取扱い終了
42016012
10×35
1箱(100個)
0.5
0.4~0.5
10
10
2.5
6
1
35
取扱い終了
42016021
10×40
1箱(100個)
0.5
0.4~0.5
10
10
2.5
6
1
40
取扱い終了
42016037
10×45
1箱(100個)
0.5
0.4~0.5
10
10
2.5
6
1
45
取扱い終了
42016046
10×50
1箱(100個)
0.5
0.4~0.5
10
10
2.5
6
1
50
取扱い終了
42016055
10×60
1箱(100個)
0.5
0.4~0.5
10
10
2.5
6
1
60
取扱い終了
42016064
10×70
1箱(100個)
0.5
0.4~0.5
10
10
2.5
6
1
70
取扱い終了
42016073
10×80
1箱(100個)
0.5
0.4~0.5
10
10
2.5
6
1
80
取扱い終了
42016082
12×20
1箱(100個)
1
0.4~0.5
12
10
2.5
6
1
20
取扱い終了
42016091
12×30
1箱(100個)
1
0.4~0.5
12
10
2.5
6
1
30
取扱い終了
42016107
12×40
1箱(100個)
1
0.4~0.5
12
10
2.5
6
1
40
取扱い終了
42016116
12×50
1箱(100個)
1
0.4~0.5
12
10
2.5
6
1
50
取扱い終了
42016125
12×60
1箱(100個)
1
0.4~0.5
12
10
2.5
6
1
60
取扱い終了
42016134
12×70
1箱(100個)
1
0.4~0.5
12
10
2.5
6
1
70
取扱い終了
42016143
12×80
1箱(50個)
1
0.4~0.5
12
10
2.5
6
1
80
取扱い終了
42016152
13×40
1箱(100個)
1
0.6~0.7
13
15
2.5
8
1.25
40
取扱い終了
42016161
13×50
1箱(100個)
1
0.6~0.7
13
15
2.5
8
1.25
50
取扱い終了
42016177
13×60
1箱(100個)
1
0.6~0.7
13
15
2.5
8
1.25
60
取扱い終了
42016186
13×70
1箱(100個)
1
0.6~0.7
13
15
2.5
8
1.25
70
取扱い終了
42016195
13×80
1箱(50個)
1
0.6~0.7
13
15
2.5
8
1.25
80
取扱い終了
42016204
16×40
1箱(50個)
1.5
0.6~0.7
16
15
3
8
1.25
40
取扱い終了
42016213
16×50
1箱(50個)
1.5
0.6~0.7
16
15
3
8
1.25
50
取扱い終了
42016222
16×60
1箱(50個)
1.5
0.6~0.7
16
15
3
8
1.25
60
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ