大阪魂
六角ナット 1種 切削(SUS316)(小箱)
材質
SUS316
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42023082
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8
17
¥
59,980
¥65,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44863113
M33
1箱(10個)
M33
3.5
26
50
¥
45,980
¥50,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42023091
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
19
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください