大阪魂
六角ナット 3種(チタン)(小箱)
材質
チタン
規格
3種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42029915
M6
1箱(2000個)
M6
1.0
3.6
¥
549,800
¥604,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
42029924
M8
1箱(1000個)
M8
1.25
5
¥
329,800
¥362,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
42029933
M16
1箱(225個)
M16
2.0
10
¥
339,800
¥373,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください